Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PLV Therm X2 LINE-Ventilheizkörper Typ 10/305/805 Anschluss Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PLV Therm X2 LINE-Ventilheizkörper Typ 10/305/805 Anschluss Rechts
Kermi PLV Therm X2 LINE-Ventilheizkörper Typ 10/305/805 Anschluss Rechts
Artikel-Nr.:
     2172-45008
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLV100300801R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PLV Therm X2 LINE-Ventilheizkörper Typ 10/305/805
Anschluss Rechts

Typ 10 - einreihig
Bauhöhe: 305 mm
Baulänge: 805 mm
Bautiefe: 63 mm
Wärmeleistung 70/55°C 186 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 119 Watt

KERMI Line-Ventilheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Dezente, horizontal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärmeübergang. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden (Typ 11). Typ 10 mit seitlich umgreifender Frontplatte und oberem festen Kantenschutz. Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde nach DIN EN 16313 Thermostatkopf- gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, KERMI PLV, Line-Ventilheizkörper, Kermi PLV, Kermi Typ, Line PLV, PLV, Verteo Plan, Kermi Verteo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.