Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 10/305/1005, Ventil links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 10/305/1005, Ventil links
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 10/305/1005, Ventil links
Artikel-Nr.:
     2172-45925
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLM100301001L1K
EAN/GTIN:
     4037486725338
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
heizkörper kermi
heizkörper ral 9016
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 10/305/1005, Ventil links

KERMI Line-Vplus Flachheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem
Ventileinsatz. Der kV-Wert ist
werkseitig voreingestellt und auf die
Wärmeleistung abgestimmt. Dezente,
horizontal feinprofilierte Frontplatte
mit einer Teilung von 70 mm.
Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für
optimalen Wärmeübergang. Rückseite
profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Übergreifende obere Abdeckung und
geschlossene seitliche Blenden (Typ
11). Typ 10 mit seitlich umgreifender
Frontplatte und oberem festen
Kantenschutz.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 10
Bauhöhe: 305 mm
Baulänge: 1005 mm
Bautiefe: 63 mm
Farbe: weiß
Ventilposition: links
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: ohne
Heizkörperexponent: 1,2923
Wärmeleist.75/65-20: 289 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, KERMI PLV, Line-Ventilheizkörper, Kermi PLV, Kermi Typ, Line PLV, PLV, Verteo Plan, Kermi Verteo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.