Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 33/605/1005, Ventil rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 33/605/1005, Ventil rechts
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 33/605/1005, Ventil rechts
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 33/605/1005, Ventil rechts
Artikel-Nr.:
     2172-46697
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLP330601001R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
KERMI PLP Line-Vplus-Heizkörper Typ 33/605/1005, Ventil rechts

KERMI therm-x2 Line-Vplus
Flachheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN
442. Serielle Durchströmung der
Platten. Mit integriertem,
verstellbarem Ventileinsatz. Der
kV-Wert ist werkseitig voreingestellt
und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
Dezente, horizontal feinprofilierte
Frontplatte mit einer Teilung von 70
mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt
für optimalen Wärmeübergang. Rückseite
profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Übergreifende obere Abdeckung und
geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 33
Bauhöhe: 605 mm
Baulänge: 1005 mm
Bautiefe: 157 mm
Farbe: weiß
Ventilposition: rechts
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,2816
Wärmeleist. 75/65-20: 2226 Watt


Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, KERMI PLV, Line-Ventilheizkörper, Kermi PLV, Kermi Typ, Line PLV, PLV, Verteo Plan, Kermi Verteo, Mittelanschluss, Mittelanschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,59*
€ 1.226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,35*
€ 1.214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,68*
€ 1.150,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,97*
€ 1.104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,82*
€ 1.033,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.