Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PSN Therm X2 VERTEO-PLAN-Heizkörper senkrecht Typ 22/2200/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PSN Therm X2 VERTEO-PLAN-Heizkörper senkrecht Typ 22/2200/400
Kermi PSN Therm X2 VERTEO-PLAN-Heizkörper senkrecht Typ 22/2200/400
Kermi PSN Therm X2 VERTEO-PLAN-Heizkörper senkrecht Typ 22/2200/400
Artikel-Nr.:
     2172-47038
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PSN222200401X3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PSN Therm X2 VERTEO-PLAN-Heizkörper senkrecht Typ 22/2200/400
weiß RAL 9016

Typ 22 - zweireihig mit zwei Konvektoren
Bauhöhe: 2200 mm
Baulänge: 400 mm
Bautiefe: 102 mm
Heizkörperexponent: 1,3150
Wärmeleistung 75/65°C 1691 Watt
Wärmeleistung 70/55°C 1353 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 857 Watt

KERMI Verteo Plan aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten. Plane Frontplatte, ohne umlaufende Sicken. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärmeübergang. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Geschwungene, übergreifende und geschlossene seitliche Blenden. Inkl. auf System abgeglichenes Wandkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: 6 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper, heizkörper ral 9016, Therm X2, Kermi Verteo, Verteo, Verteo Wandheizkörper, Verteo Plan, Planheizkörper, Plan-Heinzkörper, Kermi Designheizkörper, Verteo Profilheizkörper, Profil-Heinzkörper, Profil Heinzkörpersenkrecht,RAL 9016, FSN, Typ 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 809,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,26*
€ 1.146,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,34*
€ 1.132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,72*
€ 1.073,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,87*
€ 1.030,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.