Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 90
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 90
Artikel-Nr.:
     2172-47127
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390428141
EAN/GTIN:
     4025416937050
Suchbegriffe:
Muffenstopfen
Schallschutz-Muffenstopfen
Schallschutz-Stopfen
Skolan-Muffenstopfen
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 90

Silent-PP Muffenstopfen d90
Verwendungszwecke
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in
Einfamilienhäusern ausschließlich die
Dimensionen DN 40-50 verwenden
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Schalloptimiert
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP-MD
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 90
- DN/OD / Nennweite: 90
- H / Höhe (cm): 6 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-PP
Artikel-Nr.: 390.428.14.1
Weitere Suchbegriffe: Skolan-Stopfen, Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,79*
€ 8,22*
4 Tage
70
1
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,26*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,44*
6 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,46*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.