Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserversorgungspaket mit TM 12-1 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-4736
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     160121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
beregnungspaket zehnder
Wasserversorgungspaket

Lieferumfang:
Tiefbrunnenpumpe mit 20 m Kabel und Schaltgerät, Membrandruckbehälter 20 l Stahl beschichtet, Druckschalter, Manometer, 5-Wege-Stück, Panzerschlauch, Trockenlaufschutz Hydrostop, 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen, Rückschlagventil

Einsatzvorschlag und Funktion:
Die Installation für die automatische Wasserversorgung von Haus und Garten.

In Verbindung mit dem Membrandruckbehälter und der Drucksteuerung fließt sofort Wasser, sobald eine Zapfstelle geöffnet wird.

0,7kW 230U IN6 Qmax4,5m³/h Hmax68m Außen100mm Druckanschluß1"
Anzahl der Stufen 9 Baulänge 625mm




Weitere Suchbegriffe: regenwassernutzungsanlagen, Zehnder, Pumpen, Unterwasserpumpen, Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Wasserversorgungspaket, Kreiselpumpe, Druckkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,90*
€ 828,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,86*
€ 818,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,91*
€ 791,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.