| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-47940 Herst.-Nr.: HZ52680 EAN/GTIN: 4022023112436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HZ-Sockelleiste SLF Plus, Länge 2 Meter SLF plus, Nr. 52680, weiß
HZ-Sockelleiste SLF 2000 - Sockelleiste Nr. 52680 Plus Profil mit Dichtlippe zum Boden - Weiss (2 Meter)
HZ-Sockelleiste SLF Plus, mit zusätzlicher Dichtlippe am Boden, zur Verkleidung von Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegter Heizungsrohre und Fittings von max. 22 mm Gesamt-Außendurchmesser, mit speziellen HZ-Schellen als Rohr- und Sockelleistenhalter zu montieren. Für Neuinstallationen und je nach Einbausituation auch bei vorhandenen Rohrleitungen einsetzbar. Abmessungen (H x B): 95 x 39 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste, Leisten für Heizungsrohre, Dekorprofil, Formteile, Profil, Profil Plus, Schelle, Inneneckeschelle, Ausseneckschelle, Außeneckschelle, Stossverbinderschelle, Stoßverbinderschelle, Ersatzschieber, Nageldübel, Innenecke, Außenecke, Stossverbinder, Stoßverbinder, Endstück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,37* | € 24,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,93* | € 28,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,465* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|