Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Alu-Laserflex Systemrohr 14 x 2.2 mm, Rolle: 100 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ROTH Alu-Laserflex Systemrohr 14 x 2.2 mm, Rolle: 100 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-48472
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     1135002391
EAN/GTIN:
     4037115008085
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
fußbodenheizung heizrohr
ROTH Alu-Laserflex Systemrohr 14 x 2.2 mm, Rolle: 100 Meter

Dimension: 14 mm
Verpackungseinheit: 100 m

5-Schicht Sicherheitsrohr gemäß DIN 4726
und DIN ISO 22391.
Rotes Rohr, sehr formstabil
Wärmeleitfähigkeit (W/mK): 0,35
Baustoffklasse: B2
min. Biegeradius: 5xda
(Biegefeder anwendbar)
Rohrrauigkeit (mm): 0,0003
Zulassungsnummer: DIN CERTCO 3V332
max. Druck: 6 bar
max. Temperatur: 70 Grad, kurzzeitig
95 Grad
Verbindungstechnik:
- Roth PPSU PressCheck
- Roth MS PressCheck
- Roth MS Schraubverbinder
Freigegebener Wasserzusatz:
Roth Frostschutzmittel FKN 28
Rohrsignierung/Kennzeichnung:
Meterangabe, Rohrbezeichnung, Material,
Dimension, Herstellung, Rohr-Klasse,
max. Temperatur (dauerhaft), Sauerstoff-
dichtheit, ggf. Prüfinstitut, Herstel-
lerdatum, A-Nummer (Hersteller),
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Roth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,306* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,01*
€ 195,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,65*
€ 191,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,95*
€ 186,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,11*
€ 183,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,60*
€ 155,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.