Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Ausgussbecken
>
Artikel
MULTISET Funktionsbecken (Ausgussbecken) m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-48616
Hersteller:
SANITäR EISENBERG
Herst.-Nr.:
60005B60099
EAN/GTIN:
4005681044691
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
MULTISET Funktionsbecken m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken, granit
Ausgussbecken
60.005.01..0099
multiset Funktionsbecken mit Überlauf
und Spritzschutzrückwand aus
schlagfestem, temperatur- und
witterungsbeständigem Kunststoff, 10
Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit,
Fassungsvermögen ca. 12 L, mit
Edelstahlreling und Seifenschale, 2
Haken zur Befestigung an der Reling, 2
seitlich integrierte Handtuchhalter,
Markierungen in der Ablagefläche zur
Anbringung von Seifenspender* und
Armatur* (*werden nicht mitgeliefert),
komplett mit Überlauf, Ablaufventil G1
1/2, Sieb, Stopfen mit Kette, Montageset
mit verdeckten Aufhängungen, Verpackung
im Karton Farbe: weiß
... >
Sanitär
>
Armaturen
>
Hausmarke
Weitere Suchbegriffe:
Handwasch-Ausgusskombi
,
Handwasch-Ausgusskombination
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombi
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombination
,
Seifenablage
,
Seifenhalter
,
Seifenschale
,
handwasch ausguss kombi
,
Wandausgussbecken
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2384
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 79,62*
€ 97,74*
Lager 2172
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 82,32*
€ 100,33*
Lager 2260
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,88*
€ 102,95*
Lager 3145
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 132,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2172
Versand:
Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi 310520508 Wasserhahn Chrom
Kludi
310520508
ab € 61,02*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN 4050, 1 12, m Geräteansch., PP, we 2917
Otto Haas
2917
ab € 16,17*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
ab € 21,58*
Zubehör
Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen