| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-48632 Herst.-Nr.: 714001062 EAN/GTIN: 4042816340037 |
| |
|
| | |
| QUICKTURN Kolbenventil, aus Rotguss DN 20, 3/4" IG, ohne Entleerung
QUICKTURN Kolbenventil Gehäuse aus Rotguss mit Innengewinde Typ 71400 Gehäuse ohne Entleerungsbohrungen Beschreibung: Nennweite DN 20 Baumusterzulassung: - DIN-DVGW, SVGW, ÖVGW Bis DN32 Schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822 (Armaturenklasse I nach DIN 4109) Durchflusswerte nach DIN EN 1213 Volumenstrom-Klasse Vb Verwendung für Trink- und Heizungswasser Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemperatur max. 90 Grad Verwendete Materialien entsprechen den Empfehlungen des Umweltbundesamtes, der Trinkwasserverordnung und DIN 50930-6 sowie der KTW Leitlinie Grüner Betätigungsgriff aus glasfaser- verstärktem Kunststoff Massiver Dichtkolben mit doppelt- dichtender EPDM-Ummantelung nach Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W270 Vorteile: Garantierte Wartungsfreiheit ohne Oberteiltausch durch: 1.selbstreinigenden Ventilsitz 2.ablagerungsresistenten Dichtkolben mit Spezialprofil 3.Funktionsteile mit Lebensdauer- schmierung Leichte Betätigung durch ergonomisch geformten Griff Schnelles, druckschlagfreies Öffnen und Schließen mit nur wenigen Drehungen Bedienungsrichtung auf Griff gekennzeichnet Leitungskennzeichnung durch Beschriftung der beiliegenden verschiedenfarbigen Wechsel-Einleger Nichtsteigendes Oberteil Totraumfreies, sauberes Oberteil verhindert Bildung von Keimen und Legionellen Einbaulage beliebig Bauhöhe ermöglicht den Einsatz selbst bei geringstem Raumangebot Zubehör: (nicht im Lieferumfang) Dämmschalen (Typ 09068) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventile, Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Freistromventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Schrägsitzventil, Durchgangsventil, Oberteile, Entleerungsventil, Freistromventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, ScRundstromventil, Bender-Ventile, System |
| | |
| |