| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-49247 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 135302362 EAN/GTIN: 4024052139415 |
| |
|
| | |
| Heizkoerper-S-Anschluss, vern., 68mm Ausl. 26mm, AG 1/2" auf 1/2 HK-S-Anschluss vern., 68 mm, Ausl. 26 mm AG 1/2" für 1/2" Ventil mit 3/4" ÜWM
HEIMEIER S-Anschluß, zum Ausgleich unterschiedlicher An-, schlußmaße beim Austausch von Heizkör-, pern mit 1/2-Anschluß. Achsabstand je, S-Anschluß 26 mm. Gesamtlänge 68 mm., Fabrikat: IMI Heimeier, Ausführung: Rotguß vernickelt DN 15, Art.-Nr. 1353-02.362 IMI HEIMEIER S-Anschluß DN 15 zum Ausgleich unterschiedliche Anschlußmaße HEIMEIER S-Anschluß DN 15 zum Ausgleich unterschiedl. Anschlußmaße Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER S-Anschluß zum Ausgleich unterschiedlicher An- schlußmaße beim Austausch von Heizkör- pern mit 1/2-Anschluß. Achsabstand je S-Anschluß 26 mm. Gesamtlänge 68 mm.
Fabrikat: IMI Heimeier Ausführung: Rotguß vernickelt DN 15
Art.-Nr. 1353-02.362
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,458* | € 11,048* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,68* | € 17,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,20* | € 18,34* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,97* | € 18,84* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,61* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|