Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALLVENT WE Rohrbelüfter DN 50/70, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALLVENT WE Rohrbelüfter DN 50/70, chrom
DALLVENT WE Rohrbelüfter DN 50/70, chrom
Artikel-Nr.:
     2172-49643
Hersteller:
     Dallmer
Herst.-Nr.:
     850157
EAN/GTIN:
     4001636850157
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
Abdeckplatte Badmöbel
Badmöbel Abdeckplatte
DALLVENT WE Rohrbelüfter DN 50/70, chrom

DALLMER Rohrbelüfter DallVent WE,
verchromt
nach EN 12380. Zur Belüftung von
Sekundärfallleitungen sowie Einzel- und
Sammelanschlussleitungen und als Ersatz
für eine Umlüftung von
Anschlussleitungen, die weiter als 4m
von der Fallleitung entfernt sind.
Direkt anschließbar an
Abwasserleitungen DN 50 und DN 70.
Komplett mit ablängbarem Bauschutz und
verchromter Abdeckplatte 120 x 120 mm
mit integrierten Lüftungsöffnungen zum
Unterputz-Wandeinbau im Nass- und
Trockenbau. Ventileinsatz herausnehmbar
zur Inspektion und zur einfachen
Revision der Anschlussleitung.
Material: ABS/PP. Durchflussleistung:
12, 0 l/s. Typenklasse: AII (Tabelle 1,
EN 12380).




Weitere Suchbegriffe: HT-Reduktion, Wavin, Ostendorf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,98*
€ 139,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,44*
€ 140,42*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 117,73*
€ 142,93*
€ 5,95*
ab € 140,34*
€ 168,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 155,40*
€ 184,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.