Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss
COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss
COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss
COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss
Artikel-Nr.:
     2172-4975
Hersteller:
     repaBAD
Herst.-Nr.:
     20597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
COMO Rechteck Duschwanne 110x80x2,5 cm Weiss

Die Duschwannenmodelle Como sind rechteckig oder quadratisch. Die Duschtassen mit einer Tiefe von nur 2,5 cm laufen auf der dem Abfluss gegenüberliegenden Seite eben auf Wannenrandniveau aus.

Bei einer Einbautiefe ab 8 cm können die barrierefreien Acrylduschwannen absolut schwellenlos eingebaut werden und verleihen dadurch dem Bad einen großzügigen Charakter. Die Reinigung und Pflege ist bei dieser barrierefreien Duschlösung Dank der homogenen Acryloberfläche besonders leicht. Alle Modelle lassen sich auf Wunsch mit der Antirutschbeschichtung repaGrip veredeln.

Bauhöhe mit Montagerahmen: 8,5-21 cm
Bauhöhe mit Füssen: 17-25 cm
Bauhöhe mit Füssen superflach: 13,5-15,5 cm
Bauhöhe mit Träger: 14 cm
Weitere Suchbegriffe: Repabad, Rechteckform-Duschwanne, Acryl-Duschwanne, Wanne, Viertelkreisform-Duschwanne, Acor, Duschbecken, Fünfeckdusche, Duschwannen, Runddusche, Halbkreisdusche, Halbkreisduschbecken, Acrylduschwanne, Duschkabine, Rechtechdusche, Duschbecken oval, Halbkreisbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,93*
€ 791,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,71*
€ 756,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.