Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Abwasser Y-Stück
>
Artikel
WAVIN Schallschutz Siphonwinkel schallgedämmt DN 50 x 25/32 (1" / 1 1/4") 90°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-49797
Hersteller:
Wavin
Herst.-Nr.:
3070472
EAN/GTIN:
4026294810138
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Siphon-Verlängerungsrohr
siphon verlängerungsrohr
WAVIN Schallschutz Siphonwinkel schallgedämmt DN 50 x 25/32 (1" / 1 1/4") 90° Grad
Farbe: schwarz
Nennweite: DN 50 x 25/32 (1" / 1 1/4")
Winkel: 90° Grad
Modell: WAVIN
Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralverstärktem Polypropylen (PP), dass nicht nur eine erhöhte Festigkeit bietet, sondern auch besonders geräuscharm und leicht zu installieren ist.
Besonderheiten:
weniger Geräusche durch schwere Formteile
einfachere Installation gerippte Formteile bieten dem Verarbeiter einen besseren Halt
Winkelkennzeichungen für Drehungen zur einfachen Ausrichtung verfügen die Formteile über verschiedene Markierungen in Intervallen von 15 Grad und 45 Grad
Einstecktiefenerkennung durch Rippen an den Einsteckenden der Formteile wird die vollständige Einführung in die Muffe einfacher
die Farbe schwarz erhöht den UV-Schutz und ist weniger anfällig gegenüber Schmutz
WAVIN-Siphonwinkel kurz schallgedämmt aus mineralverstärktem Polypropylen (PP) zum Anschluss von Metall- oder Kunststoffrohren mit Gummimanschette Zulassungs-Nr. Z-42.1-539
... >
Sanitär Installation
>
Schalldämmende Hausabflussrohre
>
Wavin Abflussrohrsystem
Weitere Suchbegriffe:
WAVIN
,
WAWIN
,
comfort
,
sanibel
,
Schallschutz
,
Rohr
,
Muffe
,
Bogen
,
Abzweig
,
Siphon
,
Siphonbogen
,
Doppelabzweig
,
Eckdoppelabzweig
,
Überschiebemuffe
,
Langmuffe
,
Muffenstopfen
,
Übergangsrohr
,
Reinigungsrohr
,
Ersatzdichtelement
,
Schelle
,
Brandmanschette
,
Schutzband
,
Polypropylen
,
PP
,
Dichtelement
,
schallgedämmt
,
Abflussrohrsystem
,
Abfluss
,
Rohrsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen