Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Junkers Abgaszubehör AZB 1321 Schrägdachpfanne d:160mm, dachsteinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Junkers Abgaszubehör AZB 1321 Schrägdachpfanne d:160mm, dachsteinrot
Junkers Abgaszubehör AZB 1321 Schrägdachpfanne d:160mm, dachsteinrot
Artikel-Nr.:
     2172-50009
Hersteller:
     Junkers
Herst.-Nr.:
     87090908
EAN/GTIN:
     4047416772707
Suchbegriffe:
Dachdurchführung Kamin
JU Abgaszubehör AZB 1321 Schrägdachpfanne d:160mm, dachsteinrot

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Typ: AZB 1321
Bestell-Nr.: 87090908

Universalbleipfanne, 25-45grd, DN 186, -
für d: 125 und d: 160 mm verwendbar,
dachsteinrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.