Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAL Rauch-/Abgasrohr feueraluminiert Länge 250 mm DN 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-50708
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     13RL25090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Kaminrohr
Ofenrohr
abgasrohr
FAL Rauch-/Abgasrohr feueraluminiert Länge 250 mm DN 90

Mit eingezogenen, stabilisierten Enden. Die Rohre sind ablängbar.
FAL findet seinen Einsatzbereich in Verbindung mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und feste Brennstoffe (gem. DIN EN 1856-2 / geprüft nach DIN 1298).

Materialstärke: 0,6 mm
Hitzebeständig bis maximal +400°C

Art-Nr.: 13RL250-90 (BERTRAMS AG)
Art-Nr.: 5060900250 (SEIBEL + REITZ)
Weitere Suchbegriffe: SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.