| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-50720 Herst.-Nr.: 13RL250250 EAN/GTIN: 4250112302752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FAL Rauch-/Abgasrohr feueraluminiert Länge 250 mm DN 250
Mit eingezogenen, stabilisierten Enden. Die Rohre sind ablängbar. FAL findet seinen Einsatzbereich in Verbindung mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und feste Brennstoffe (gem. DIN EN 1856-2 / geprüft nach DIN 1298).
Materialstärke: 0,6 mm Hitzebeständig bis maximal +400°C
Art-Nr.: 13RL250-250 (BERTRAMS AG) Art-Nr.: 5082500250 (SEIBEL + REITZ)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ofenrohr dn250, abgasrohr, SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |