| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-50739 Herst.-Nr.: 13BG90100KV EAN/GTIN: 4250112301588 |
| |
|
| | |
| FAL Rauch-/Abgas-Rohrbogen feueraluminiert 90 Grad DN 100, gerippt mit Prüföffnung
Je ein einges/weites Ende. FAL findet seinen Einsatzbereich in Verbindung mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und feste Brennstoffe (gem. DIN EN 1856-2 / geprüft nach DIN 1298).
Materialstärke: 0,6 mm Hitzebeständig bis maximal +400°C
Art-Nr.: 13BG90-100KV (BERTRAMS AG) Art-Nr.: 5061000190 (SEIBEL + REITZ)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schornstein Kontrollverschluss, ofenknie 90°, schornstein kontrollverschluss, abgasrohr dn100, SUR, FAL ist konzipiert für optimaleSicherheit, Alt und Neubauten, FAL findet, DIN EN 1856-2/DIN 1298, Sauberen Umgang mit fossilen, Brennstoffe, auch auf, kleinstem Raum.Sur Abgasleitung, FAL Rohr, FAL, Bogen, Rauchbogen, Abgasbogen, Rohr, Rauchrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminrohr, Kaminbogen, Kaminabgasbogen, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ, gerippt, drehbar, Prüföffnung |
| | |
| |