Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS Rauchrohr Schwarz mit Pulverbeschichtung Länge 1000 mm DN 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS Rauchrohr Schwarz mit Pulverbeschichtung Länge 1000 mm DN 300
Artikel-Nr.:
     2172-50817
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     08RL1000300L
EAN/GTIN:
     4250112310207
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
PU-Rohr
Schornstein Dämmrohr
BERTRAMS Rauchrohr Schwarz mit Pulverbeschichtung Länge 1000 mm DN 300

Materialstärke: 2,00 mm
Pulverbeschichtung bis maximal +300°C hitzebeständig

Art-Nr.: 08RL1000-300L (BERTRAMS AG)
Art-Nr.: 12100030(STEINBÜRGER GMBH & CO.)
Art-Nr.: 323001000 (SEIBEL + REITZ)
Weitere Suchbegriffe: Schornstein Rohr, schornstein rohr, SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Abgasrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ, STEINBÜRGER, schwarz, Pulverbeschichtung,pulverbeschichtet, Pulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.