Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 150
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 150
Artikel-Nr.:
     2172-51397
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     21RH150
EAN/GTIN:
     4250112327533
Suchbegriffe:
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Regenhut für Schornsteine
Schornstein-Regenhaube
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 150

Typ EWR - 0,6 mm
Industriell gefertigtes,
CE-zertifiziertes
starres Schornsteineinsatzrohr in
Elementbauweise aus hochwertigem Edel-
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer
Wandstärke von 0,6 mm.
Die einzelnen Elemente haben eine werk-
seitig eingebrachte untere Sicke im ein-
gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen,
nach innen eingeprägten Kupplungs-
Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die
notwendige Sicherheit gegen die Spalt-
korrosion.
Durch diese klemmbandlose Kupplungs-
sicherung wird ein Ineinander- oder Aus-
einanderschieben der Elemente bei unter-
schiedlicher Ausdehnung bei thermischer
Belastung verhindert.
Die Längenausdehnung wird bei jedem Fix-
punkt im Schornsteinschacht durch spezi-
elle Formteile mit Dehnungsausgleich ab-
gefangen.
Typ EWR-FU/D 0,6 mm
System-Abgasleitung
für Über- und Unterdruck


Weitere Suchbegriffe: Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, kaminabdeckung, Sur, EKA, Bertrams, Diermmayer, SEM, SEM Schornsteintechnik, Camino Rauchrohre, Edelstahlkamin, Edelstahlkaminsysteme, einwandiges Rohr, Schornsteinkomplettbausatz, Schornstein Bausatz, Edelstahl Schornstein, Regenhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.