Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 50 Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 50 Länge 1000 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 50 Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-51521
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393204141
EAN/GTIN:
     4025416450634
Suchbegriffe:
Schallschutzrohr
Skolan dB Rohr
Skolan-Rohr
Skolanrohr
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 50 Länge 1000 mm

Silent-Pro Rohr mit Muffe
d50mm L100cm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 50
- DN/OD / Nennweite: 50
- L / Länge (cm): 100 cm
- s / Wanddicke (mm): 3 mm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.204.14.1
Weitere Suchbegriffe: skolan db rohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,60*
€ 13,77*
Lager 2172
121
1
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 13,95*
3 Tage
228
1
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 14,19*
10
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 16,58*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,04*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.