Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 2000 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 2000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-51525
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393506141
EAN/GTIN:
     4025416445845
Suchbegriffe:
Schallschutzrohr
Skolan dB Rohr
Skolan-Rohr
Skolanrohr
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 2000 mm

Bei kleinen Mengen empfehlen wir 1 Meter Längen zu bestellen, da
der Artikel dann als Paketware versendet werden kann.

Silent-Pro Rohr mit Muffe
d110mm L200cm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 100
- DN/OD / Nennweite: 110
- L / Länge (cm): 200 cm
- s / Wanddicke (mm): 4.5 mm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.506.14.1
Weitere Suchbegriffe: skolan db rohr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
8
1
€ 6,90*
ab € 38,84*
€ 52,07*
4
€ 5,95*
ab € 50,05*
€ 64,68*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.