Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 80, grau, 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 80, grau, 6 bar
REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 80, grau, 6 bar
Artikel-Nr.:
     2172-51581
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8210200
EAN/GTIN:
     4036705109829
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
REFLEX N Membran Ausdehnungsgefäss, grau 80 l, R 1", B-Druck 6 bar, VD 1.5 bar

Reflex Reflex N 80 Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. -langlebige Epoxidharzbeschichtung nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831 ab 35 Liter stehend für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 % mit Gewindeanschlüssen max. zulässige Systemtemperatur 120 'C zulässige Betriebstemperatur 70 'C Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN <= 3000 bar * Liter).
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß Reflex N 80, grau, 6 bar
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß
Reflex N 80, grau, 6 bar
Membran-Druckausdehnungsgefäß für
geschlossene Heiz- und
Kühlwassersysteme. Gefässe sind gebaut
nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß
Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. -
langlebige Epoxidharzbeschichtung -nicht
tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
-ab 35 Liter stehend -für
Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 % -mit Gewindeanschlüssen -max.
zulässige Systemtemperatur 120 'C -
zulässige Betriebstemperatur 70 'C
Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemäß
Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und
SVTI bei (PSV * VN <= 3000 bar * Liter).
Weitere Suchbegriffe: Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Wasser, Gefäß für Brauchwasser, Ausdehnungsgefäß für Wasser, Wipp, Wipp BWB 8, Brauchwassergefäß, Brauchwassergefäß 8 Liter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,40*
€ 90,80*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 82,97*
€ 105,72*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 81,48*
€ 106,87*
8 Tage
23
€ 5,90*
ab € 87,82*
€ 110,87*
Lager 2172
6
€ 6,90*
ab € 144,63*
€ 176,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8216300
ab € 129,09*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8209300
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.