Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX Schmutzabscheider EXDIRT DM 2, Magneteinsatz,10bar,110 °C,Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX Schmutzabscheider EXDIRT DM 2, Magneteinsatz,10bar,110 °C,Messing
REFLEX Schmutzabscheider EXDIRT DM 2, Magneteinsatz,10bar,110 °C,Messing
Artikel-Nr.:
     2172-51582
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     9252050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
REFLEX Schmutzabscheider EXDIRT DM 2, Magneteinsatz,10bar,110 °C,Messing

Typ: D 2 M
Gehäusewerkstoff: Messing
Einbauvariante: horizontal
Anschlussvariante: Gewinde
Systemanschluss: IG 2
Abschlammanschluss: G 3/4
max. Betriebsüberduck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 'C
max. Volumenstrom: 7,5 m3/h
kvs: 56,1 m3/h
Einbaulänge: 132 mm
Höhe:: 227 mm
Durchmesser: 100 mm
Gewicht: 3,9 kg

Reflex Exdirt Magnet
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz-
und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene
flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem
Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur für die Entfernung von Par-
tikeln bis zu einer Größe von
5,0 Mikrometer aus dem Flüssigkeits-
strom mit speziell hierfür gestaltetem
Einsatz und einem Hochenergie-Dauermag-
neten.
Magnet besteht aus einem isostatisch
gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in
eine Einschraubtauchhülse eingesetzt
ist.
Dadurch Separierung und Fixierung
von ferromagnetischen Partikeln aus dem
Abscheideprozess. Partikel können durch
herausdrehen der Magnethülse aus dem Ab-
scheidergehäuse und deren anschließen-
den Reinigung dauerhaft und gezielt aus
Fluidstrom entfernt werden.
Die Reinigung und Entleerung des
Schmutzsammelraums ist über montierten
Entschlammungskugelhahn möglich.


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 287,61*
€ 5,95*
ab € 296,56*
€ 354,73*
Lager 2172
9
€ 6,90*
ab € 295,83*
€ 355,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,20*
€ 407,00*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.