| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-51624 Herst.-Nr.: 172000 EAN/GTIN: 4052836004727 |
| |
|
| | |
| HT Safe Rohr DN 50/150 mm
Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1 Schlagfähige Funktionsfarbe RAL 7043 HT Safe ersetzt HT
HT Safe® ist selbstverständlich voll kompatibel zum bisherigen HT-System. Doch die patentierte neue 3-fach-Dichtung macht die Verarbeitung jetzt schnell wie noch nie und garantiert ein absolut sicheres Abdichten selbst unter widrigsten Bedingungen. Glattere Innenwände sowie eine neue Rezeptur des Materials sorgen für überragenden Schallschutz, der in seiner Klasse einzigartig ist. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Rohr, Rohr PP, ht-rohr dn 50 150 mm, pp-rohr, pp-rohr dn 50, HT, Wavin, Ostendorf, HTEM, HTsafe, safe, HT-safe, Rohr, Bogen, Abzweig, Doppelabzweig, Einfach, Formteil, Muffe, Doppelmuffe, Anschluss, Reduktion, kurz, lang, Reinigungsrohr, Reinigung, Langmuffe, Übergang, Siphon, Gumminmanschette, Auszugsicherung, Gleitmittel, Manschette, Dichtung, Aufsteckmuffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,29* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,32* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,78* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|