| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-51653 Herst.-Nr.: 176060 EAN/GTIN: 4052836006141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HT Safe Rohr DN 125/2000 mm
Bei kleinen Mengen empfehlen wir 1 Meter Längen zu bestellen, da der Artikel dann als Paketware versendet werden kann.
Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1 Schlagfähige Funktionsfarbe RAL 7043 HT Safe ersetzt HT
HT Safe® ist selbstverständlich voll kompatibel zum bisherigen HT-System. Doch die patentierte neue 3-fach-Dichtung macht die Verarbeitung jetzt schnell wie noch nie und garantiert ein absolut sicheres Abdichten selbst unter widrigsten Bedingungen. Glattere Innenwände sowie eine neue Rezeptur des Materials sorgen für überragenden Schallschutz, der in seiner Klasse einzigartig ist. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PP-Rohr, Rohr PP, ht-abflussrohr 2000mm dn 125, pp-rohr, pp-rohr dn125, HT, Wavin, Ostendorf, HTEM, HTsafe, safe, HT-safe, Rohr, Bogen, Abzweig, Doppelabzweig, Einfach, Formteil, Muffe, Doppelmuffe, Anschluss, Reduktion, kurz, lang, Reinigungsrohr, Reinigung, Langmuffe, Übergang, Siphon, Gumminmanschette, Auszugsicherung, Gleitmittel, Manschette, Dichtung, Aufsteckmuffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |