Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 180
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 180
Artikel-Nr.:
     2172-52098
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     21RH180
EAN/GTIN:
     4250112327540
Suchbegriffe:
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Regenhut für Schornsteine
Schornstein-Regenhaube
BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 180

Typ EWR - 0,6 mm
Industriell gefertigtes,
CE-zertifiziertes
starres Schornsteineinsatzrohr in
Elementbauweise aus hochwertigem Edel-
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer
Wandstärke von 0,6 mm.
Die einzelnen Elemente haben eine werk-
seitig eingebrachte untere Sicke im ein-
gezogenen Ende zur Aufnahme der oberen,
nach innen eingeprägten Kupplungs-
Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die
notwendige Sicherheit gegen die Spalt-
korrosion.
Durch diese klemmbandlose Kupplungs-
sicherung wird ein Ineinander- oder Aus-
einanderschieben der Elemente bei unter-
schiedlicher Ausdehnung bei thermischer
Belastung verhindert.
Die Längenausdehnung wird bei jedem Fix-
punkt im Schornsteinschacht durch spezi-
elle Formteile mit Dehnungsausgleich ab-
gefangen.
Typ EWR-FU/D 0,6 mm
System-Abgasleitung
für Über- und Unterdruck


Weitere Suchbegriffe: Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, kaminabdeckung, Sur, EKA, Bertrams, Diermmayer, SEM, SEM Schornsteintechnik, Camino Rauchrohre, Edelstahlkamin, Edelstahlkaminsysteme, einwandiges Rohr, Schornsteinkomplettbausatz, Schornstein Bausatz, Edelstahl Schornstein, Regenhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.