Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Bogen 67,5° DN 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Bogen 67,5° DN 90 mm
GEBERIT Silent-Pro Bogen 67,5° DN 90 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52453
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393423141
EAN/GTIN:
     4025416452119
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Schallschutz-Bogen
Skolan-Bogen
GEBERIT Silent-Pro Bogen 67,5° DN 90 mm

Silent-Pro Bogen
67,5Gr d90mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 67.5 Grad
- DN / Nennweite: 90
- DN/OD / Nennweite: 90
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.423.14.1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 15,88*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,13*
5 Tage
14
1
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 16,41*
10
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 20,67*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 16,33*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.