Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)
GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)
GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)
GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)
Artikel-Nr.:
     2172-52501
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393527141
EAN/GTIN:
     4025416448259
Suchbegriffe:
Schallschutz-Reinigungsrohr
Schallschutz-Reinigungsstück
Schallschutz-Reinigungsöffnung
Skolan-Reinigungsrohr
GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück 90° DN 110 mm (runde Serviceöffnung)

Silent-Pro Reinigungsstück
90Gr mit runder Serviceöffnung d110mm
Verwendungszwecke
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für vertikale Montage
- Für horizontale Montage
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM
- Serviceöffnung mit vereinfachter
Verschlussführung
- Verschlussstück rohrbündig
abschließend
- Verschlussstück strömungsoptimiert
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 100
- DN/OD / Nennweite: 110
- H / Höhe (cm): 28,4 cm
- L / Länge (cm): 8,7 cm
zusätzlicher Lieferumfang
- Verschlussdeckel aus PP
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.527.14.1
Weitere Suchbegriffe: skolan reinigungsrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,73*
4 Tage
39
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 41,55*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 34,03*
€ 45,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 41,87*
€ 55,11*
€ 5,95*
ab € 42,82*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.