Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Schallschutzrohr
>
Schallschutz-Muffe
>
Artikel
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 75 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-52506
Hersteller:
Geberit
Herst.-Nr.:
393316141
EAN/GTIN:
4025416446323
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 75 mm
Silent-Pro Doppelsteckmuffe
d75mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 70
- DN/OD / Nennweite: 75
- H / Höhe (cm): 11,3 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.316.14.1
... >
Sanitär Installation
>
Schalldämmende Hausabflussrohre
>
GEBERIT Silent-Pro
Weitere Suchbegriffe:
Schallschutz-Doppelsteckmuffe
,
Schallschutz-Langmuffe
,
Schallschutz-Muffe
,
Skolan-Aufsteckmuffe
,
Skolan-Langmuffe
,
Skolan-Muffe
,
Skolan-Überschiebmuffe
,
doppelsteckmuffe pe
,
skolan muffe
,
geberit doppelsteckmuffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen