Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52508
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393516141
EAN/GTIN:
     4025416446378
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
GEBERIT Silent-Pro Doppelsteckmuffe DN 110 mm

Silent-Pro Doppelsteckmuffe
d110mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 100
- DN/OD / Nennweite: 110
- H / Höhe (cm): 13,9 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.516.14.1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,75*
5 Tage
31
1
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 14,82*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,63*
5
€ 5,95*
ab € 14,88*
€ 19,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,30*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.