Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52510
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393218141
EAN/GTIN:
     4025416446446
Suchbegriffe:
Langmuffe für Wasser
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
Schallschutz-Doppelsteckmuffe
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 50 mm

Silent-Pro Langmuffe
d50mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Reparieren von beschädigten
Geberit Silent-Pro Rohren
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
- Mit Dehnungskompensation
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 50
- DN/OD / Nennweite: 50
- E / Einstecktiefe (cm): 4.8-11,4 cm
- H / Höhe (cm): 17 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.218.14.1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 12,08*
4 Tage
13
1
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 12,38*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 13,22*
5
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 15,68*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,60*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.