Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52511
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393418141
EAN/GTIN:
     4025416473978
Suchbegriffe:
Langmuffe für Wasser
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
Schallschutz-Doppelsteckmuffe
GEBERIT Silent-Pro Langmuffe DN 90 mm

Silent-Pro Langmuffe
d90mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Reparieren von beschädigten
Geberit Silent-Pro Rohren
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
- Mit Dehnungskompensation
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 90
- DN/OD / Nennweite: 90
- E / Einstecktiefe (cm): 6.0-13,6 cm
- H / Höhe (cm): 20,2 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.418.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 20,33*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 21,02*
5
€ 5,95*
ab € 19,59*
€ 25,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 18,76*
€ 25,83*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.