Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 22 mm x 3/4" IG, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 22 mm x 3/4" IG, verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 22 mm x 3/4" IG, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-52572
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21806
EAN/GTIN:
     4024723218067
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
geberit übergangsmuffe
übergangsmuffe stahlrohr
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 22 mm x 3/4" IG, verzinkt

Mapress C-Stahl Übergang mit IG
d22-Rp3/4 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 20
- L / Länge (cm): 3,9 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 21806
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,62*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,75*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,79*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,65*
ab € 6,07*
€ 7,56*
6 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.