Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizungszubehör
>
Schlammabscheider
>
Artikel
GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 2"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-52638
Hersteller:
Giacomini
Herst.-Nr.:
R146MY018
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 2"
Der R146M besteht aus einem Messinggehäuse mit einem Edelstahlgeflecht (Filter) im Inneren, das die normalen Verunreinigungen und Schmutzpartikel abfängt, sowie einer Messingtauchhülse mit Magneten, die sich direkt im Kernstrom befindet. Somit werden magnetische Partikel wie Rost und Schweißrückstände effizient herausgefiltert. Bei Entfernen des Magneten fallen die angesammelten Eisenpartikel von der Hülse ab und sinken zum Entleerungshahn. Temperaturbereich: 0 bis 110 °C, max. Betriebsdruck: 10 bar.
Betriebsmedien: Wasser-/Glykolgemisch (max. 30% Glykol-Anteil), Gewinde Partikelabscheider: UNI ISO 228. Entleerungshahn Anschluss: 1/2“, Tauchhülsenanschl.: 1/2".
... >
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Sicherheitsarmaturen
>
Sicherheitsgruppe Heizung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,85*
€ 158,15*
Lager 2172
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 128,60*
€ 160,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2172
Versand:
Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen