Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG Überflurbehälter HEBEFIX -Neu- 26 l, aus Kunststoff, ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG Überflurbehälter HEBEFIX -Neu- 26 l, aus Kunststoff, ohne Pumpe
JUNG Überflurbehälter HEBEFIX -Neu- 26 l, aus Kunststoff, ohne Pumpe
Artikel-Nr.:
     2172-52719
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP50210
EAN/GTIN:
     7630014511754
Suchbegriffe:
Kleinhebeanlagen
SFA
Fäkalien
Fäkalienhebeanlagen
JUNG Überflurbehälter HEBEFIX -Neu- 26 l, aus Kunststoff, ohne Pumpe

JUNG PUMPEN HEBEFIX
Überflurbehälter ohne Pumpe
Der Sammelbehälter Hebefix eignet sich
für fäkalienfreies Abwasser oberhalb und
unterhalb der Rückstauebene.
Mit den Schmutzwasserpumpen U3KS und
U5KS können Waschbecken, Badewanne und
Waschmaschine entwässert werden.
Mit einem Sonderschwimmer (Zubehör) ist
auch der Anschluss einer ebenerdig
aufgebauten Duschtasse möglich.
Mit der Pumpe U3KS spezial kann auch
Kondensat aus Brennwertkesseln und
Rückspülwasser aus Enthärtungsanlagen
gepumpt werden.
Der Hebefix besitzt zwei Zulaufmuffen
d=40 mm, zwei Zulaufmuffen d=50 mm und
eine Muffe d=40 mm für die Druckleitung,
wahlweise rechts oder links.
Aktivkohlefilter, Rückschlagklappe DN32
und Befestigungsmaterial gehören bereits
zum Lieferumfang.
Alarmgeber und Waschmaschinenstopp
sind als Zubehör erhältlich, mit Akku
auch netzunabhängig.
Behältervolumen: ca. 26 l
Maße (HxBxT): 335 x 410 x 290 mm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,25*
€ 275,43*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 230,17*
€ 275,44*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,93*
€ 276,72*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 255,44*
€ 301,09*
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 402,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.