Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 54 mm x 2" IG, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 54 mm x 2" IG, verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 54 mm x 2" IG, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-53801
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21818
EAN/GTIN:
     4024723218180
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
geberit übergangsmuffe
übergangsmuffe stahlrohr
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang mit IG 54 mm x 2" IG, verzinkt

Mapress C-Stahl Übergang mit IG
d54-Rp2 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 50
- L / Länge (cm): 6,2 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 21818
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
1
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 20,11*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 20,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 20,61*
6 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 17,61*
€ 24,31*
4
€ 5,95*
ab € 22,12*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.