Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 54mmx2" verzinkt, AG, flachdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 54mmx2" verzinkt, AG, flachdicht
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 54mmx2" verzinkt, AG, flachdicht
Artikel-Nr.:
     2172-53855
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     25340
EAN/GTIN:
     4024723253402
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 54mmx2" verzinkt, AG, flachdichtend

Mapress C-Stahl Übergangs-
verschraubung mit AG d54-R2 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Übergang aus Rotguss
- Überwurfmutter aus Messing
- einschließlich Ummanteln des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Mediumtemperatur mit Flachdichtung
EPDM (Grad C): 0-100 Grad C
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 50
- H / Höhe (cm): 6,2 cm
- L / Länge (cm): 9,7 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 25340
Weitere Suchbegriffe: steel press muffe, press muffe, geberit pressmuffe, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 58,07*
€ 74,32*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,08*
€ 75,91*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 65,22*
€ 83,00*
5 Tage
unbekannt
2
€ 5,65*
ab € 79,22*
€ 97,40*
1
€ 5,95*
ab € 85,95*
€ 107,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.