| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53884 Herst.-Nr.: 21661 EAN/GTIN: 4024723216612 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangswinkel 90° 28 mm x 3/4" IG, verzinkt
Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90Gr mit IG d28-Rp3/4 verzinkt Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Außen verzinkt - Einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad - DN / Nennweite: 25 / 20 - L / Länge (cm): 5,8 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 21661 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 8,82* | € 12,26* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 12,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,09* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|