Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 3000 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 3000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-54203
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393507141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzrohr
Skolan dB Rohr
Skolan-Rohr
Skolanrohr
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 110 Länge 3000 mm

Bei kleinen Mengen empfehlen wir 1 Meter Längen zu bestellen, da
der Artikel dann als Paketware versendet werden kann.

Verwendungszwecke:
-Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für erdverlegte Abwasserleitungen innerhalb von Gebäudestrukturen
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 39393507141
Weitere Suchbegriffe: skolan db rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.