Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 160 mm, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 160 mm, Länge 150 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 160 mm, Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     2172-54932
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393700141
EAN/GTIN:
     4025416450344
Suchbegriffe:
Schallschutzrohr
Skolan dB Rohr
Skolan-Rohr
Skolanrohr
GEBERIT Silent-Pro Rohr mit Muffe DN 160 mm, Länge 150 mm

Silent-Pro Rohr mit Muffe
d125mm L150cm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 125
- DN/OD / Nennweite: 125
- L / Länge (cm): 150 cm
- s / Wanddicke (mm): 5 mm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.605.14.1
Weitere Suchbegriffe: skolan db rohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 16,29*
Lager 2172
8
1
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,85*
6
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 18,71*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.