Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m
Artikel-Nr.:
     2172-54963
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SHRMR016020
EAN/GTIN:
     4037486078649
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m

Kermi x-net MKV-Verbundrohr 16x2 200 m
200 m Rolle im Spezialkarton
formstabiles Mehrschicht-Verbundrohr
mit Innenrohr aus PE-RT
geprüft und überwacht nach DIN EN ISO
21003
sauerstoffdicht nach DIN 4726
stumpfverschweißte
Aluminium-Trägerschicht
und äußere PE-RT Schutzschicht
Anwendungsklasse 5, 6 bar
max. 10 bar Betriebsdruck
max. 90 Grad C Betriebstemperatur
kleinster Biegeradius 5 x d
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 172,98*
€ 211,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 233,69*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 444,83*
€ 499,95*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,8649* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.