Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANS SASSERATH Systemtrenner für Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANS SASSERATH Systemtrenner für Schlauchanschluss
HANS SASSERATH Systemtrenner für Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     2172-55029
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     662515862
EAN/GTIN:
     4017905232180
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
Schlauchanschluss
messing schlauchanschluss 1/2"
schlauchanschluss messing
HANS SASSERATH Systemtrenner für Schlauchanschluss

zur Montage an Auslaufventilen, Systemtrenner BA zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4*, Einbau vor Apparate als Entnahmestelle, max. Betriebsdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 30 °C Eingang / 65 °C Ausgang, Medium: Trinkwasser, Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei Dp 1,5 bar, Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2", Einbaulage beliebig wenn Ablauftrichter unten


Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss 1/2 zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.