Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net MKV-Verbundrohr 14 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 14 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 14 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m
Artikel-Nr.:
     2172-55438
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SHRMR014020
EAN/GTIN:
     4037486084466
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 14 x 2,0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 200m


Kermi x-net MKV-Verbundrohr 14x2 200 m
200 m Rolle im Spezialkarton
Formstabiles Mehrschicht-Verbundrohr
mit Innenrohr aus PE-RT
Geprüft und überwacht nach DIN EN ISO
21003
DIN-Certco Registrierung 3V396 MVR (M)
Sauerstoffdicht nach DIN 4726
Stumpfverschweißte
Aluminium-Trägerschicht
und äußere PE-RT Schutzschicht
Anwendungsklasse 5, 6 bar
Max. 10 bar Betriebsdruck
Max. 90 Grad C Betriebstemperatur
Kleinster Biegeradius 5 x d
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,58*
7 Tage
unbekannt
200
pro Meter
€ 5,65*
ab € 2,09*
€ 2,58*
Lager 2172
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 199,69*
€ 242,61*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.