Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Installationszubehör H-SD25 DN 25, Schlammabscheider mit Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Installationszubehör H-SD25 DN 25, Schlammabscheider mit Isolierung
BOSCH Installationszubehör H-SD25 DN 25, Schlammabscheider mit Isolierung
Artikel-Nr.:
     2172-55472
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7738330168
EAN/GTIN:
     4057749762702
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
BOSCH Installationszubehör H-SD25 DN 25, Schlammabscheider mit Isolierung


Typ: H-SD25
Bestell-Nr.: 7738330168

Bosch Magnetit-/Schlammabscheider mit
leistungssteigernder magnetischer Unter-
stützung durch abnehmbaren, externen
Magnet, mit Isolierung.
Technische Daten:
Rohranschluss: Innengewinde, Nennweite:
DN 25, Einbaulänge: 90 mm
max. Durchfluss: 2,0 m3/h
max. Betriebsdruck: 6 bar
Fließgeschwindigkeit: Druckverlust
0,50 m/s: 1,0 kPa, 0,75 m/s: 1,0 kPa,
1,00 m/s: 3,5 kPa
max. Temperatur: 110 grdC
Inhalt: 0,39 Liter
Gewicht: 2,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 207,22*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 167,89*
€ 207,76*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.