| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-55950 Herst.-Nr.: 11226941001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 50/40 - 30 ohne Gumminippel
Eigenschaft: - inklusive REHAU Gumminippel DN 50/40-30, Material-Nr. 11262531002 - inklusive REHAU Gumminippel DN 50/50, Material-Nr. 11219131003 - Metallrohraußendurchmesser dm: 32 - 40 (40/40 - 30)(50/40 - 30) - 47 - 50 (50/50) Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL 9003) Hinweis: - Preise ohne Gumminippel RAUPIANO PLUS Siphonwinkel DN 40/40-30 für den Übergang an Metallrohre, in Verbindung mit Gumminippel Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nummer: Z-42.1-223 Hinweis: Gumminippel DN 50/40-30 (Materialnummer 11262531002) passt für Siphonwinkel DN 40/40-30 (Materialnummer 11231741001) und DN 50/40-30 (Materialnummer 11226941001) Gumminippel DN 50/50 (Materialnummer 11219131003) passt für Siphonwinkel DN 50/50 (Materialnummer 11214441001) Rohraußendurchm.:40,0000 mm Nennweite:DN 40 / 40 - 30 Gumminippel-Art.Nr.:126253-002 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |