Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICKTURN Kolbenventil, aus Rotguss DN 20, 1" AG, mit Entleerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUICKTURN Kolbenventil, aus Rotguss DN 20, 1" AG, mit Entleerung
QUICKTURN Kolbenventil, aus Rotguss DN 20, 1" AG, mit Entleerung
Artikel-Nr.:
     2172-55966
Hersteller:
     ABA BEUL
Herst.-Nr.:
     714031062
EAN/GTIN:
     4042816341133
Suchbegriffe:
Kolbenventil
QUICKTURN Kolbenventil, aus Rotguss DN 20, 1" AG, mit Entleerung

QUICKTURN Kolbenventil Gehäuse aus
Rotguss mit Außengewinde Typ 71403
Nennweite DN 20
zum Anschluss von Gewinde- und
Systemverschraubungen
Beschreibung:
Gehäuse mit Entleerungsventi und
Verschlussstopfen 1/4''
Verwendung für Trinkwasser und Heizungs-
wasser
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zulassungen / Prüfungen nach
- Baumuster: DIN-DVGW, SVGW, ÖVGW
- Schallschutz: DIN EN ISO 3822
Armaturenklasse I bis DN 32
- Durchfluss: DIN EN 1213
Volumenstrom-Klasse Vb
medienberührte Materialien gemäß
- Leitlinie des Umweltbundesamtes
- Trinkwasserverordnung
- Elastomer-Leitlinie
- DVGW Arbeitsblatt W270
Handrad
- grün, aus glasfaserverstärktem
Kunststoff
- ergonomisch geformt und leicht zu
betätigen
- mit Kennzeichnung der Bedienungs-
richtung
- mit verschiedenfarbigen Kenn-
zeichnungsschildern
Dichtkolben
- Kern aus massiven Messing
- Ummantelung doppelt dichtend
aus EPDM
Vorteile:
- totraumfrei
- wartungsfrei
- Dichtsitz selbstreinigend
- Dichtkolben ablagerungsresistent
- Mechanik dauerhaft geschmiert
- Oberteil nichtsteigend
- Betätigung schnell und druckschlagfrei
- Einbaulage beliebig
- niedrige Einbaumaße
Zubehör (nicht im Lieferumfang):
Dämmschalen 09068
Entleerungsventil-Verlängerung 51097
Probenahmeventil 51100
Entleerungsventil 51199
Einschraubthermometer 09069
Temperatursensor 71288
Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventile, Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Freistromventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Schrägsitzventil, Durchgangsventil, Oberteile, Entleerungsventil, Freistromventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, ScRundstromventil, Bender-Ventile, System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.