| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-55978 Herst.-Nr.: 035201000 EAN/GTIN: 4024052118113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEIMEIER Regulux-Verschraubung DARE Durchgang, 3/8", Rotguss-vernickelt
HEIMEIER Heizkörper-Rücklauf-, verschraubung, Absperrbare und regulierbare Verschrau-, bung mit Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse, aus korrosionsbeständigem, entzinkungs-, freiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842., Anschluß Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschrau-, bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl-, rohr. Mit Absperrung und Feinstregulie-, rung durch Doppelkegel, ohne Hubbegren-, zung. Keine Veränderung der Voreinstel-, lung beim Öffnen bzw. Schließen. Ver-, schlußdeckel flachdichtend. Anschluß für, Entleerungs- und Fülleinrichtung., Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C., Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar., Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: Regulux, Nennweite: DN 10 (3/8"), Ausführung: Rotguß vernickelt, Durchgangsform, Art.-Nr. 0352-01.000 Regulux von IMI Heimeier. Heizkörper-Rücklaufverschraubung mit reproduzierbarer Voreinstellung und Entleerung. Die Regulux wird in Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt. Sie ermöglicht das individuelle Absperren, Entleeren und Füllen von z. B. Heizkörpern, um Maler- oder Wartungsarbeiten ohne Betriebsunterbrechung anderer Heizkörper durchführen zu können. Der im Absperrkegel integrierte Regulierkegel ermöglicht den hydraulischen Abgleich durch Voreinstellung. IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgangsform, DN 10, Rotguß vernickelt HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgangsform, DN 10, Rotguß vernickelt Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Heizkörper-Rücklauf- verschraubung Absperrbare und regulierbare Verschrau- bung mit Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungs- freiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842. Anschluß Innengewinde für Gewinderohr oder in Verbindung mit Klemmverschrau- bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl- rohr. Mit Absperrung und Feinstregulie- rung durch Doppelkegel, ohne Hubbegren- zung. Keine Veränderung der Voreinstel- lung beim Öffnen bzw. Schließen. Ver- schlußdeckel flachdichtend. Anschluß für Entleerungs- und Fülleinrichtung. Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C. Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Regulux Nennweite: DN 10 (3/8") Ausführung: Rotguß vernickelt Durchgangsform
Art.-Nr. 0352-01.000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,82* | € 14,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,05* | € 15,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,84* | € 15,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 10,78* | € 15,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,44* | € 16,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|