Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MEPLA Übergangswinkel 90° mit MasterFix d 16 mm x MF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MEPLA Übergangswinkel 90° mit MasterFix d 16 mm x MF20
GEBERIT MEPLA Übergangswinkel 90° mit MasterFix d 16 mm x MF20
Artikel-Nr.:
     2172-55994
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     621452005
EAN/GTIN:
     4025416222224
Suchbegriffe:
Übergangswinkel
geberit übergangswinkel
übergangswinkel
GEBERIT MEPLA Übergangswinkel 90° mit MasterFix d 16 mm x MF20

Mepla Übergangswinkel 90Gr
mit MasterFix PVDF d16-MF20
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PVDF
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 12 / 15
- L / Länge (cm): 4,5 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mepla
Artikel-Nr.: 621.452.00.5
Weitere Suchbegriffe: MeplaFix T-Stück, T-Stück, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 8,92*
Lager 2172
6
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,01*
4 Tage
69
1
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,18*
10
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 11,71*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.