Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-56033 Herst.-Nr.: 786847 EAN/GTIN: 4015211786847 |
| |
|
| | |
| FONTERRA Heizkreisverteiler 1" 1010 4-fach, Länge 270 mm, Edelstahl
Heizkreisverteiler DN25
- Für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1 - Edelstahl
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend
Ausstattung Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
Modell 1010
Artikel 786 847 n: 4 L: 270 DN25-4 Viega 786847 Heizkreisverteiler DN25
- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1 - Edelstahl
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend
Ausstattung Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen Viega Heizkreisverteiler in 4 fach aus Edelstahl Modell 1010 n: 4 L: 270 Viega Heizkreisverteiler 1010 in 4 fach aus Edelstahl konus, Überwurfmutter G1 - flachdichtend Ausstattung Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
Artikel 786 847 n: 4 L: 270 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,06* | € 191,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,98* | € 192,36* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 156,76* | € 195,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,62* | € 278,62* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 258,74* | € 309,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|